Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Kézi motorindító gomb 65A 3P | AH2PQE 2MNH5

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Kézi motorindító gomb 65A 3P

Raktáron
Tétel: AH2PQE Típus: GV2ME01Kereszthivatkozás: 2MNH5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€337.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi motorindító
AC erősítők48 a 65
Mélység3.03 "
Magasság3.5 "
Max. Feszültség600 VAC
Pólusok száma3
OperátorPush Button
Túlterhelés relé erősítő beállítása0.1-0.16A
ŐrlángIgen
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2495
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országFR

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház
    • Fázisveszteség érzékenység: Nem
    • Különleges jellemzők: egy egység, csavaros bilincsek

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 575 VAC erősítőkMélységTúlterhelés relé erősítő beállításaŐrlángSzélességMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME02 Kézi motorindító gomb 100A 2P | AH2PQF 2MNH6 GV2ME02-60 a 1003.03 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€328.45
SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME32 Kézi motorindító gomb 24-32A 1P | AH2PQG 2MNH7 GV2ME323024 a 323.03 "24-32ANem1.75 "3.5 "2€491.73
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P01 Kézi motorindító gomb 0.1-0.16A 3P | AH2PQH 2MNH8 GV2P01--3.83 "0.1-0.16ANem1.75 "3.5 "-€501.39
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P02 Kézi motorindító gomb 0.16-0.25A 3P | AH2PQJ 2MNH9 GV2P02--3.83 "0.16-0.25ANem1.75 "3.5 "-€514.15
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P03 Kézi motorindító gomb 0.25-0.4A 3P | AH2PQK 2MNJ1 GV2P03-15 a 253.83 "0.25-0.4ANem1.75 "3.5 "-€498.91
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P04 Kézi motorindító gomb 0.4-0.63A 3P | AH2PQL 2MNJ2 GV2P04--3.83 "0.4-0.63AIgen1.75 "3.5 "-€548.81
SCHNEIDER ELECTRIC GV2P05 Kézi motorindító gomb 0.63 – 1A 3P | AH2PQM 2MNJ3 GV2P051/2-3.83 "0.63-1ANem1.75 "3.5 "-€513.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC GV2ME01 Kézi motorindító gomb 65A 3P
€337.36 /Mértékegység