SCHNEIDER ELECTRIC AM1EA200 Din sín 35mm x 2 méter | AF6PYQ 1XZR1

SCHNEIDER ELECTRIC AM1EA200 Din sín 35mm x 2 méter

Tétel: AF6PYQ Modell: AM1EA200Kereszthivatkozás: 1XZR1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€82.92 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN sín
típus35mm x 2 méter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)200.15
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8538908080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC AM1EA200 Din sín 35mm x 2 méter
€82.92 /Mértékegység