INTERNATIONAL ENVIROGUARD Valuguard MP gazdaságos, mikropórusos kezeslábas, csuklyával és csizmával


Az International Enviroguard 8119 sorozatú kezeslábast nem veszélyes munkakörnyezetben használják, hogy megvédjék a dolgozókat a részecskéktől, permetektől és a könnyű folyadék fröccsenésétől.

Szűrő
Boka stílus: Csatolt csizma , Zárás típusa: Cipzár , Nyakörv típusa: Csatlakoztatott motorháztető , Szín: fehér , Mandzsetta stílusa: Rugalmas csukló , Anyaga: Gazdaságos mikropórusos szövet , Varratstílus: Összevont
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8119-M
36 - 39 "7.1 "M12.2 "€136.87
ajánlatkérés
A
8119-L
39 - 42 "7.5 "L12.2 "€129.68
ajánlatkérés
A
8119-XL
42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€129.68
ajánlatkérés
A
8119-2XL
45 - 48 "8.7 "2XL12.2 "€134.44
ajánlatkérés
A
8119-3XL
48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€142.27
ajánlatkérés
A
8119-4XL
51 - 54 "9.5 "4XL12.6 "€147.15
ajánlatkérés
A
8119-5XL
54 - 57 "9.8 "5XL12.6 "€150.17
ajánlatkérés

Valuguard MP gazdaságos, mikropórusos kezeslábas, csuklyával és csizmával

Az International Enviroguard 8119 sorozatú kezeslábast nem veszélyes munkakörnyezetben használják, hogy megvédjék a dolgozókat a részecskéktől, permetektől és a könnyű folyadék fröccsenésétől.

Jellemzők

  • These ValuGuard MP coveralls can be recycled after use, promoting environmental sustainability.
  • They include an attached hood and boots for full-body protection from head to toe.
  • These coveralls are available in white colour for adding a clean and polished look to your work attire.
  • They have a zipper closure, allowing for easy & secure wearing and removal of the coveralls.
  • These coveralls are equipped with elastic wrists, offering a secure and comfortable fit around the wrists.
  • They have a Microporous fabric construction to prevent the penetration of particulates while allowing moisture vapour transmission for enhanced comfort.
  • These coveralls feature serged seams to enhance durability and minimise the risk of seam failure.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?