Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Nyomógomb Megvilágított 30mm No/nc Piros | AG6QTU 45C521

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop nyomógomb megvilágított 30mm nem/nc piros

Raktáron
Tétel: AG6QTU Model: 9001KR9P1R05H13Kereszthivatkozás: 45C521
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
€575.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióFenntartott 2 helyzetben nyomja / húzza
AlapanyagFém
ElőlapFém
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége110-120 VAC
Lámpa típusaLED
NEMA értékelés3, 3R, 6, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa1-5 / 8 "Dia. Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióElőlapKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es, karbantartott | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€276.21
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€304.15
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Nyomógomb, 22mm, Gombafej, Piros | AG7ERM 6HK82 XB4BT845A Trigger Action Push / Pull funkcióval karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€194.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop nyomógomb megvilágított 30mm nem/nc piros
€575.69 /Mértékegység