MILLER ELECTRIC Többprocesszoros hegesztők


Szűrő
Alumínium - Anyagvastagság: 0.020 "- 1/4" , erősítők: 11.9 , AC erősítők: 5-210ADC , Szín: Kék , Kapcsolat típus: 14 tűs Miller , Üzemi ciklus: 60% , Hz: 50/60 , Bemeneti frekvencia: 50 / 60 Hz , lágy acél - Anyagvastagság: 0.020 "- 1/4" , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 7 ft. , Vezeték átm.: 0.40 " , Vezeték mérete: 0.024 "hogy 0.035"
StílusModellFunkcióBemeneti feszültségKimeneti áramTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPlug TypeÁr (ÁFA nélkül)
A
907693
-------€4,375.14
B
951846
-------€6,782.55
C
951768
-------€11,919.24
D
951736
-------€16,456.96
E
907481
-------€12,337.35
F
951767
-------€10,109.11
G
907161
--425A26 "16 "20 "Bare Leads€13,015.94
ajánlatkérés
H
951847
--235A45 "32 "13.75 "6-50P€8,584.39
ajánlatkérés
I
907617
-------€16,579.76
J
907757
-------€8,596.00
K
907728
-------€9,140.18
L
951381
-------€40,912.66
M
951939
-------€29,155.31
N
907819
-------€19,402.30
O
951684
AC / DC TIG, DC Stick, pulzáló TIG, MIG, fluxusos110/115/120/208/220/230/240 VAC-4331.518.5-€7,882.56
P
951649
Bot, DC TIG, MIG, Flux Core120/240-17.014.59.75--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?