Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Nyomógomb, 22mm, Gombafej, Piros | AG7ERM 6HK82

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop nyomógomb, 22 mm, gombafej, piros

Raktáron
Tétel: AG7ERM Típus: XB4BT845Kereszthivatkozás: 6HK82
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
€194.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióA Trigger Action Push / Pull funkcióval karbantartva
ElőlapKrómozott présöntvény
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Harmony XB4 sorozatú vészleállító nyomógomb, amely biztonságot nyújt a gépnek és kezelőjének a gép meghibásodása vagy a munkafolyamat leállítása esetén
    • Jellemzői a NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 12 és 13 névleges felszerelés, megfelel az IEC szabványoknak és alkalmas veszélyes környezetekre
    • Fenntartott nyomó/húzó működéssel működik, és kupakkal és érintkezőblokkokkal rendelkezik a kényelmes telepítés érdekében

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a maximális magasság, amelyen a Schneider Harmony XB4 sorozatú nyomógombok működhetnek?

V. Az XB4 nyomógombok maximum 2000 méteres magasságban működhetnek.

K. A Schneider Electric XB4BT845 tengerészeti tanúsítvánnyal rendelkezik?

V. Az összes Harmony XB4 sorozatú nyomógombot 3 tengeri tanúsítvánnyal (BV, L.Ros és DNV) megfelelően tervezték.

K. Van átlátszó burkolat a 22 mm-es E-stop gombagombhoz?

V. A Schneider Electric nem kínál átlátszó fedelet vagy hasonlót a 22 mm-es E-stop gombagombhoz, mivel ez akadályozhatja az E-stop vagy a vészhelyzeti kezelő hozzáférését.

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióElőlapKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Nyomógomb Megvilágított 30mm No/nc Piros | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaFém10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Gomba€575.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es, karbantartott | AG7ERK 6HK79 XB4BS8445Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€276.21
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€304.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop nyomógomb, 22 mm, gombafej, piros
€194.98 /Mértékegység