Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es, karbantartott | AG7ERK 6HK79

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es, karbantartott

Raktáron
Tétel: AG7ERK Típus: XB4BS8445Kereszthivatkozás: 6HK79
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
€276.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióTrigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshoz
ElőlapKrómozott présöntvény
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • E-stop nyomógomb a gép leállítására vészhelyzet esetén; ideális olaj- és gázipar, vegyipar, gyógyszeripar és kőolajipar számára
    • Kioldóművel és mechanikus reteszelő rendszerrel rendelkezik az előre beállított pozíció megtartásához, és csak működés közben történő változtatáshoz
    • 40 mm-es gombafejjel és bevágásmentes rögzítési lehetőséggel, NEMA besorolású 1, 2,3, 4, 4, 12X, 13 és XNUMX tokozással

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióElőlapKapcsolat besorolásaNEMA értékelésMéretAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR9P1R05H13 E-stop Nyomógomb Megvilágított 30mm No/nc Piros | AG6QTU 45C521 9001KR9P1R05H13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaFém10A @ 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Gomba€575.69
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9445 E-stop Nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ERL 6HK80 XB4BS9445A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€304.15
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT845 E-Stop Nyomógomb, 22mm, Gombafej, Piros | AG7ERM 6HK82 XB4BT845A Trigger Action Push / Pull funkcióval karbantartvaKrómozott présöntvény10A @ 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm átmérő Gomba€194.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8445 Vészleállító nyomógomb, 22 mm-es, karbantartott
€276.21 /Mértékegység