Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DNH 5KCG3

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fehér

Raktáron
Tétel: AG7DNH Típus: 9001K3L35LWWH13Kereszthivatkozás: 5KCG3
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
€435.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott cink présöntvény
színekfehér
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
PótlámpaGyártó. Nem. 25501-010-02
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaKiterjesztett őrség, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagElőlapFej anyagaLámpa típusaNEMA értékelésPótlámpaAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Megvilágított Nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG6QVZ 45C584 9001SK1L35WH13MűanyagKorrózióálló hőre lágyuló műanyagMűanyagIzzó1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 136VF87Őrzött, kerek€307.38
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13FémKrómozott cink présöntvényFémLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Gyártó. Nem. 25501-010-02Nincs őr, kerek€384.15
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13FémKrómozott cink présöntvényFémIzzó1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Nincs őr, kerek€353.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fehér
€435.06 /Mértékegység