Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Megvilágított Nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG6QVZ 45C584

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fehér

Raktáron
Tétel: AG6QVZ Típus: 9001SK1L35WH13Kereszthivatkozás: 45C584

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€360.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapKorrózióálló hőre lágyuló műanyag
színekfehér
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Pótlámpa6VF87
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)11.28
Hajószélesség (cm)4.93
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagElőlapFej anyagaLámpa típusaNEMA értékelésPótlámpaAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DMQ 5KCE7 9001K2L35LWWH13FémKrómozott cink présöntvényFémLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Gyártó. Nem. 25501-010-02Nincs őr, kerek€432.08
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K2L35WH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DMU 5KCF0 9001K2L35WH13FémKrómozott cink présöntvényFémIzzó1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 136VF87Nincs őr, kerek€393.82
SCHNEIDER ELECTRIC 9001K3L35LWWH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc Fehér | AG7DNH 5KCG3 9001K3L35LWWH13FémKrómozott cink présöntvényFémLED1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13Gyártó. Nem. 25501-010-02Kiterjesztett őrség, kerek€425.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK1L35WH13 Megvilágított nyomógomb 30mm 1no/1nc fehér
€360.27 /Mértékegység