Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC-120A dugaszolható relé 8 tűs négyzet alakú 120VAC | AH4TMV 35KR46

SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC-120A dugaszolható relé 8 tűs négyzet alakú 120 VAC

Raktáron
Tétel: AH4TMV Típus: 788XBXRC-120AKereszthivatkozás: 35KR46

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlug-In relé
AC kapcsolat értékelése10A @ 277 V
Alap típusaNégyzet
Tekercs Volt120 VAC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
DC érintkezés besorolása10A @ 28 V
Pinek száma8
Pólusok száma2
Nyomja meg a tesztetKézikönyv
FoglalatMfr. No. 70-463-1, 70-124-1, 70-124-2, 70-178-1, 70-178-2
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőMechanikus zászló
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPólusok számaAC kapcsolat értékeléseAlap típusaNyomja meg a tesztetFoglalatTekercs VoltKapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-120A dugaszolható relé 8 tűs oktális 120VAC | AH4TLY 35KR26 750XBXRC-120A210A @ 277 VoctalKézikönyvMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTEzüstötvözet€36.95
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-12D dugaszolható relé 8 tűs oktális 12VDC | AH4TLZ 35KR27 750XBXRC-12D210A @ 277 VoctalKézikönyvMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTEzüstötvözet€36.95
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-240A dugaszolható relé 8 tűs oktális 240VAC | AH4TMA 35KR28 750XBXRC-240A210A @ 277 VoctalKézikönyvMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1240 VACDPDTEzüstötvözet€36.95
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24A dugaszolható relé 8 tűs oktális 24VAC | AH4TMB 35KR29 750XBXRC-24A210A @ 277 VoctalKézikönyvMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VACDPDTEzüstötvözet€36.95
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRC-24D dugaszolható relé 8 tűs oktális 24VDC | AH4TMC 35KR30 750XBXRC-24D210A @ 277 VoctalKézikönyvMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-124 VDCDPDTEzüstötvözet€36.95
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-120A dugaszolható relé 8 tűs oktális 120VAC | AH4TMD 35KR31 750XBXRM4L-120A210A @ 277 VoctalZárhatóMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-1120 VACDPDTEzüstötvözet€45.74
SCHNEIDER ELECTRIC 750XBXRM4L-12D dugaszolható relé 8 tűs oktális 12VDC | AH4TME 35KR32 750XBXRM4L-12D210A @ 277 VoctalZárhatóMfr. No. 70-750E8-1, 70-750DL8-1, 70-464-1, 70-169-112 VDCDPDTEzüstötvözet€45.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 788XBXRC-120A dugaszolható relé 8 tűs négyzet alakú 120 VAC
€31.30 /Mértékegység