CHAINFLEX TPE kábel, 30 max. Amper


Szűrő
Vezető anyag: Réz , Kabát színe: sötétkék , Kabát anyaga: TPE , Max. Erősítők: 30 , Max. Feszültség: 300V , Min. Hajlítási sugár: 5 x OD , Vezetők száma: 4 , Orsó hossza: 1ft. 1600ft -ig. , Temp. Hatótávolság: -31 foktól 212 fokig F , Vezeték színe: Fekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga , Vezeték mérete: 14 AWG
StílusModellNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanÁr (ÁFA nélkül)
A
CF9-25-04-1
0.35 "védtelen€11.56
B
CF10-25-04-1
0.43 "Árnyékolt€20.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?