Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom No Core | AH9LDQ 40GN66

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom No Core

Raktáron
Tétel: AH9LDQ Típus: ND75BD ATH 626Kereszthivatkozás: 40GN66
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
€1,286.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2.75 "
Core típusNem számít
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúNyomásöntvény cink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-5/8" to 2-1/8"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusÉDD Athén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.57

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusakulcsközép-befejezKeyway típusaHely típusaKulcsok számaPinek számaSzükséges ajtóvastagságÁr
SCHLAGE A10S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€308.07
SCHLAGE A10S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€303.64
SCHLAGE A40S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€327.60
SCHLAGE A40S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€305.23
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ajtókar locks Jupiter 2. bejárati kulcs | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén nikkelSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€1,061.44
SCHLAGE S80PD JUP 613 Ajtókar reteszelő Jupiter raktár 2 kulcs | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Különböző2-3/8" or 2-3/4"Olajra dörzsölt bronzSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€762.64
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ajtókar reteszelő Saturn raktár 2 kulcs | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén krómSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€724.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE ND75BD ATH 626 Lever Heavy Duty Classroom No Core
€1,286.27 /Mértékegység