EATON Danfoss DPS2-16 sorozatú logikai elemek


Az Eaton Danfoss DPS2-16 sorozatú logikai elemeket a hidraulikus rendszerekben használják az aktuátorok és szelepek pontos és megbízható vezérlésére. Ezek az egységek meghatározott szabályozási funkciók végrehajtására vannak programozva, mint például a nyomás szabályozása, az áramlás szabályozása vagy a műveletek sorozatának vezérlése. ...Buna-N tömítésekkel vannak integrálva, hogy kiváló hőmérséklet-állóságot és rugalmasságot biztosítsanak, lehetővé téve a buborékmentes tömítés fenntartását még nagy nyomás és dinamikus körülmények között is. Ezek a logikai elemek ideálisak betakarítógépekhez, szemétszállítókhoz és ipari alkalmazásokhoz. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566636
€113.33
ajánlatkérés
A
889293
€123.44
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Működés közben az Eaton logikai elemei bemeneti jeleket kapnak érzékelőktől vagy jelátalakítóktól, és belső logikájuk segítségével dolgozzák fel az információkat.
  • Ha a nyomások közötti különbséget észlelik, kimenő jeleket generálnak a működtetők és a szelepek vezérléséhez, biztosítva a hidraulikus rendszer gyors és megbízható vezérlését.
  • Ezek a logikai elemek könnyen programozhatók egy felhasználóbarát szoftverfelület segítségével, és a változó rendszerkövetelményekhez igazíthatók.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a nyomáskülönbség érzékelés?

A nyomáskülönbség érzékelése a két pont közötti nyomáskülönbség mérése. A nyomáskülönbség-érzékelő segít a nyomáskülönbség elektromos jellé alakításában, amelyet a vezérlőrendszerek leolvashatnak és feldolgozhatnak, hogy információt nyújtsanak az áramlási sebességről, a folyadékszintről vagy más paraméterekről.

Mik azok a patronszelepek?

A patronos szelepek olyan alkatrészeket tartalmaznak, mint a szelepház, az ülés, a tömítések és a működtetőelem egyetlen patron egységen belül. A kialakítás lehetővé teszi a gyors és egyszerű karbantartást, és leegyszerűsíti az egyes alkatrészek cseréjét minimális gonddal. Ezeket a szelepeket általában olyan alkalmazásokban használják, ahol korlátozott a hely.

Miért van szükség szűrésre a szelepben?

Szűrésre van szükség a szelepben a szennyeződések eltávolításához, beleértve a törmeléket, rozsdát vagy más szennyeződéseket, amelyek károsíthatják a belső részeket vagy megzavarhatják a működését.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?