Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE A10S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992

SCHLAGE A10S LEVON 605 Közepes teljesítményű kar zárkészlet Levon átjáró

Raktáron
Tétel: AC7BAN Modell: A10S LEVON 605Kereszthivatkozás: 36Y992
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
€308.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.375 "
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióPassage
Fokozat2
FogantyúSárgaréz, acél, cink
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-7/8"
Sztrájk Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, T-Strike, Box
StílusLevon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusakulcsközép-befejezKeyway típusaHely típusaKulcsok számaPinek számaSzükséges ajtóvastagságÁr
SCHLAGE A10S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€303.64
SCHLAGE A40S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€327.60
SCHLAGE A40S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€305.23
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ajtókar locks Jupiter 2. bejárati kulcs | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén nikkelSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€1,061.44
SCHLAGE S80PD JUP 613 Ajtókar reteszelő Jupiter raktár 2 kulcs | AH9KUP 40CF14 S80PD JUP 613Különböző2-3/8" or 2-3/4"Olajra dörzsölt bronzSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€762.64
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ajtókar reteszelő Saturn raktár 2 kulcs | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén krómSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€724.48
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 kar nagy teherbírású C123 olaj dörzsölt bronz | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Különböző2.75 "Olajra dörzsölt bronzEverest C123Kereskedelmi261-5/8" to 2-1/8"€1,563.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE A10S LEVON 605 Közepes teljesítményű kar zárkészlet Levon átjáró
€308.07 /Mértékegység