Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE S80PD JUP 613 Ajtókar reteszelő Jupiter raktár 2 kulcs | AH9KUP 40CF14

SCHLAGE S80PD JUP 613 ajtókar zárkészlet Jupiter raktár 2 kulcs

Raktáron
Tétel: AH9KUP Típus: S80PD JUP 613Kereszthivatkozás: 40CF14

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€762.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtókar Lockset
ADA-kompatibilisNem
kulcsközép-2-3/8" or 2-3/4"
Core típusRögzített
befejezOlajra dörzsölt bronz
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat2
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcsfontosságú anyagSárgaréz
Kulcs típusaKülönböző
Keyway típusaSchlage SC4
Hely típusaKereskedelmi, ipari
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pinek száma6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, T-Strike
StílusS80PD Jupiter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országMX

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Mechanikus
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellKulcs típusakulcsközép-befejezKeyway típusaHely típusaKulcsok számaPinek számaSzükséges ajtóvastagságÁr
SCHLAGE A10S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€308.07
SCHLAGE A10S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€303.64
SCHLAGE A40S LEVON 605 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Csiszolt sárgarézC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€327.60
SCHLAGE A40S LEVON 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Levon Adatvédelem | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Szatén krómC123Kereskedelmi2-1-3/8" to 1-7/8"€305.23
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ajtókar locks Jupiter 2. bejárati kulcs | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén nikkelSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€1,061.44
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ajtókar reteszelő Saturn raktár 2 kulcs | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Különböző2-3/8" or 2-3/4"Szatén krómSchlage SC4Kereskedelmi, ipari261-3 / 8 "- 2"€724.48
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 kar nagy teherbírású C123 olaj dörzsölt bronz | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Különböző2.75 "Olajra dörzsölt bronzEverest C123Kereskedelmi261-5/8" to 2-1/8"€1,563.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE S80PD JUP 613 ajtókar zárkészlet Jupiter raktár 2 kulcs
€762.64 /Mértékegység