Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Közepes teljesítményű gombzár Plymouth | AC7BGU 36Z248

SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Közepes teljesítményű gombzár Plymouth

Raktáron
Tétel: AC7BGU Típus: F80 C-KWY PLYMOUTH 626Kereszthivatkozás: 36Z248

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€115.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC
Gomb anyagaSárgaréz / Acél / Cink
Hely típusaLakó
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Pins5
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, T-Strike
StílusPlymouth

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellStílusÁr
SCHLAGE F80 C-KWY ORBIT 626 Közepes teljesítményű gombos zárszerkezetes Orbit raktár | AC7BGT 36Z245 F80 C-KWY ORBIT 626PÁLYA€132.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY PLYMOUTH 626 Közepes teljesítményű gombzár Plymouth
€115.98 /Mértékegység