Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE D170 ORBIT 626 nagy teherbírású gombzáras orbit | AC7BED 36Z119

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty Knob Lockset Orbit

Raktáron
Tétel: AC7BED Modell: D170 ORBIT 626Kereszthivatkozás: 36Z119
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
€122.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióSzínlelt
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Gomb anyagaSárgaréz / Acél / Cink
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióSzínlelt
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaNégyszöglet
StílusPÁLYA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.531
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezStílusÁr
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Nagy teherbírású gombzárkészlet Plymouth | AC7BEE 36Z120 D170 PLYMOUTH 605Csiszolt sárgarézPlymouth€127.55
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 nagy teherbírású gombzár Plymouth | AC7BEF 36Z122 D170 PLYMOUTH 626Szatén krómPlymouth€124.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE D170 ORBIT 626 Heavy Duty Knob Lockset Orbit
€122.98 /Mértékegység