Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 nagy teherbírású gombzár Plymouth | AC7BEF 36Z122

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 nagy teherbírású gombzárkészlet, Plymouth

Raktáron
Tétel: AC7BEF Modell: D170 PLYMOUTH 626Kereszthivatkozás: 36Z122

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€124.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióSzínlelt
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Gomb anyagaSárgaréz / Acél / Cink
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióSzínlelt
Lockset teljesítmény erősségeHeavy Duty
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Sztrájk típusaNégyszöglet
StílusPlymouth

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5355
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezStílusÁr
SCHLAGE D170 ORBIT 626 nagy teherbírású gombzáras orbit | AC7BED 36Z119 D170 Pálya 626Szatén krómPÁLYA€122.98
SCHLAGE D170 PLYMOUTH 605 Nagy teherbírású gombzárkészlet Plymouth | AC7BEE 36Z120 D170 PLYMOUTH 605Csiszolt sárgarézPlymouth€127.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE D170 PLYMOUTH 626 nagy teherbírású gombzárkészlet, Plymouth
€124.85 /Mértékegység