SCHAEFER GVKM36-O légkeringtető 36 hüvelyk 115v fehér | AG3ELR 32ZT53

SCHAEFER GVKM36-O légkeringető 36 hüvelykes 115 V fehér

Raktáron
Cikkszám: AG3ELR Modell: GVKM36-OKereszthivatkozás: 32ZT53

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,593.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.700
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.550
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft400
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusGolyó, tartósan kenve és lezárva
Dia Dia.36 "
Penge anyagGalvanizált acél
CFM magas11,000
CFM / Watt25.1
Vezetékhossz5 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari, kereskedelmi
Fan RPM865
ŐranyagAcél
Magasság39.75 "
Ház anyagapolietilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység19.75 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám825
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők2.2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37.75 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint75dBA
Sebességek1
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts439
Szélesség40.75 "
Vezetékvédelem befejezéseFényes fehér por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)104.14
HS-kód8414593000

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusDia Dia.Max. MélységMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámMűködési erősítőkÁr
SCHAEFER GVKM36-BO légkeringtető 36 hüvelyk 115v fekete | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2F osztály8252.2€1,612.20
SCHAEFER GVKM42-2-BO légkeringtető 42 hüvelykes 115v fekete | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Önbeálló párna blokk csapágyak42 "22 "1B osztály1725/114012.3/5.6€3,016.02
SCHAEFER GVKM42-2-O légkeringtető 42 hüvelykes 115v fehér | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Önbeálló párna blokk csapágyak42 "22 "1B osztály1725/114012.3/5.6€2,875.25
SCHAEFER GVKM36-2-BO légkeringtető 36 hüvelyk 120v fekete | AG3QGT 33TD77 GVKM36-2-BO39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2B osztály1075/8505.2/3.5€1,679.75
SCHAEFER GVKM36-2-O légkeringtető 36 hüvelyk 120v fehér | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2B osztály1075/8505.2/3.5€1,782.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER GVKM36-O légkeringető 36 hüvelykes 115 V fehér
€1,593.87 /Mértékegység