SCHAEFER GVKM36-2-BO légkeringtető 36 hüvelyk 120v fekete | AG3QGT 33TD77

SCHAEFER GVKM36-2-BO légkeringető 36 hüvelykes 120 V fekete

Raktáron
Tétel: AG3QGT Modell: GVKM36-2-BOKereszthivatkozás: 33TD77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,679.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 10 Ft.725/525
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.600/450
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft400/225
ÖsszeállítottÖsszeállított
Csapágy típusGolyó, tartósan kenve és lezárva
Dia Dia.36 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas11,000
CFM alacsony7700
CFM / Watt22.7/23.5
Vezetékhossz12 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari, kereskedelmi
Fan RPM1090/800
ŐranyagAcél
Magasság39.75 "
Ház anyagapolietilén
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység19.75 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1075/850
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyEmelet
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők5.2/3.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.37.25 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
Hangszint77dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség120
Watts485/328
Szélesség40.75 "
Vezetékvédelem befejezéseFényes fekete por bevonattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.92
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414593000

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsapágy típusDia Dia.Max. MélységMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámMűködési erősítőkÁr
SCHAEFER GVKM36-BO légkeringtető 36 hüvelyk 115v fekete | AG3ELQ 32ZT52 GVKM36-BO39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2F osztály8252.2€1,612.20
SCHAEFER GVKM36-O légkeringtető 36 hüvelyk 115v fehér | AG3ELR 32ZT53 GVKM36-O39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2F osztály8252.2€1,593.87
SCHAEFER GVKM42-2-BO légkeringtető 42 hüvelykes 115v fekete | AG3ELT 32ZT54 GVKM42-2-BO45.75 "Önbeálló párna blokk csapágyak42 "22 "1B osztály1725/114012.3/5.6€3,016.02
SCHAEFER GVKM42-2-O légkeringtető 42 hüvelykes 115v fehér | AG3ELU 32ZT55 GVKM42-2-O45.75 "Önbeálló párna blokk csapágyak42 "22 "1B osztály1725/114012.3/5.6€2,875.25
SCHAEFER GVKM36-2-O légkeringtető 36 hüvelyk 120v fehér | AG3QGU 33TD78 GVKM36-2-O39.75 "Golyó, tartósan kenve és lezárva36 "19.75 "1/2B osztály1075/8505.2/3.5€1,782.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER GVKM36-2-BO légkeringető 36 hüvelykes 120 V fekete
€1,679.75 /Mértékegység