SCHAEFER G575CF2G-3-HV kúpos elszívó ventilátor 57 hüvelykes 208-230 / 460v háromfázisú | AF3XEZ 7UX22

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kúpos kipufogóventilátor 57 hüvelykes 208-230/460v 3 fázis

Tétel: AF7XEZ Típus: G575CF2G-3-HVKereszthivatkozás: 22UX92
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági elszívó ventilátor
Csapágy típusÖnbeálló párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP34,400
CFM @ 0.050-In. SP33,000
CFM @ 0.100-In. SP31,400
CFM @ 0.150-In. SP29,900
CFM / Watt @ 0.000-In. SP20.5
CFM / Watt @ 0.050-In. SP18.9
CFM / Watt @ 0.100-In. SP17.5
CFM / Watt @ 0.150-In. SP16.2
Fan RPM493
Karima szélessége3"
Keret befejezéseGél kabát
Keret anyagÜveggyapot
Szabad terület21 négyzetméter.
Teljes terhelésű erősítők6-5.8/2.9
Magasság67.5 "
HP2
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok
Max. Mélység62-3 / 4 "
Hálós méret2.5 "
MotorházTeljesen zárt, nem szellőző
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1745
motor típusaEnergiahatékony
Szerelési helyFal
Kések száma5
Nyitás szükséges H (in.)62-1/2
Nyitás szükséges W (in.)62-1/2
Fázis3
Propeller átm.57 "
Propeller AnyagGalvanizált acél
Tengely Dia.1"
típusKúp, övhajtás
Venturi hézag Dia.57-5 / 8 "
Venturi Mélység28 "
Feszültség208-230/460
Watts1796
Szélesség568728 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 167.83
Hajó magassága (cm)187.96
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)175.26
HS-kód8414593000

Termék részletek:

    • Kúpmélység (hüvelyk) (34-3 / 4)
    • Cone Dia. (In.) (67-3 / 8)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kúpos kipufogóventilátor 57 hüvelykes 208-230/460v 3 fázis