SCHÄFER 147.090605GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 9 x 6 x 58 horganyzott | AD9WMA 4VL38

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 9 x 6 x 58 horganyzott

Raktáron
Tétel: AD9WMA Modell: 147.090605GV1Kereszthivatkozás: 4VL38

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€100.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorganyzott acél tartály egymásra rakása
Kapacitás0.12 Cu-Ft.
Esetmennyiség3
DesignHalmozás, garat eleje
Magasság4.8 "
Belső alsó hossza7.8 "
Belső alsó szélesség5.5 "
Belső magasság4.3 "
Hossz9.5 "
Terhelhetőség22 lbs.
AnyagGalvanizált acél
A felső mélységen kívül5"
Külső felső hossz9-1 / 2 "
A felső szélességen kívül6"
Halmozási kapacitás250 font
Temp. Hatótávolság-4-212 F fok
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEsetmennyiségMagasságBelső magasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
SCHÄFER 147.201208GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 20 x 12 x 8 horganyzott | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€193.87
SCHÄFER 147.140808GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 14 x 8 x 8 horganyzott | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€133.09
SCHÄFER 147.060403GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 6 x 4 x 3 horganyzott | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 9 x 6 x 58 horganyzott
€100.59 /Mértékegység