SCHÄFER 147.060403GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 6 x 4 x 3 horganyzott | AD9WMB 4VL39

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 6 x 4 x 3 horganyzott

Tétel: AD9WMB Modell: 147.060403GV1Kereszthivatkozás: 4VL39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorganyzott acél tartály egymásra rakása
Kapacitás0.02 Cu-Ft.
Esetmennyiség3
DesignHalmozás, garat eleje
Magasság3"
Belső alsó hossza5.5 "
Belső alsó szélesség3.7 "
Belső magasság2.5 "
Hossz6.75 "
Terhelhetőség11 lbs.
AnyagGalvanizált acél
A felső mélységen kívül3"
Külső felső hossz6-3 / 4 "
A felső szélességen kívül4"
Halmozási kapacitás50 font
Temp. Hatótávolság-4-212 F fok
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.29
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEsetmennyiségMagasságBelső magasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
SCHÄFER 147.201208GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 20 x 12 x 8 horganyzott | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€193.87
SCHÄFER 147.140808GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 14 x 8 x 8 horganyzott | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€133.09
SCHÄFER 147.090605GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 9 x 6 x 58 horganyzott | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€100.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 6 x 4 x 3 horganyzott