Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHÄFER 147.140808GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 14 x 8 x 8 horganyzott | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 14 x 8 x 8 horganyzott

Raktáron
Tétel: AD9WLZ Modell: 147.140808GV1Kereszthivatkozás: 4VL37
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
€133.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorganyzott acél tartály egymásra rakása
Kapacitás0.39 Cu-Ft.
Esetmennyiség1
DesignHalmozás, garat eleje
Magasság7.9 "
Belső alsó hossza11.8 "
Belső alsó szélesség7.8 "
Belső magasság7.2 "
Hossz14 "
Terhelhetőség66 lbs.
AnyagGalvanizált acél
A felső mélységen kívül8"
Külső felső hossz14 "
A felső szélességen kívül8-1 / 2 "
Halmozási kapacitás2,000 font
Temp. Hatótávolság-4-212 F fok
Szélesség8.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásEsetmennyiségMagasságBelső magasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
SCHÄFER 147.201208GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 20 x 12 x 8 horganyzott | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€193.87
SCHÄFER 147.090605GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 9 x 6 x 58 horganyzott | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€100.59
SCHÄFER 147.060403GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 6 x 4 x 3 horganyzott | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 egymásra rakható acél szemetes doboz 14 x 8 x 8 horganyzott
€133.09 /Mértékegység