Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D jobb oldali ajtógomb zárkészlet cső alakú átjáró | AF8FZR 26JF28

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D jobb oldali ajtógomb zárkészlet cső alakú átjáró

Raktáron
Cikkszám: AF8FZR Modell: SG26-HPU15ALP-32D RHKereszthivatkozás: 26JF28

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€796.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2-3 / 4 "és 7"
befejezUnalmas Rozsdamentes
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Fokozat1
BillentyűzésKulcs nélkül
Gomb anyagaRozsdamentes acél
Hely típusaKórházak, iskolák
Lockset funkcióPassage
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Pins0
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" and 1-7/8"
Sztrájk Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusCsöves

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8301406030

Termékváltozatok

TermékekModellkulcsközép-Ár
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D RH ajtógomb-retesz csőjárat | AF8FPL 26JF32 SG26-HPU65ALP-32D RH2-3 / 4 "és 7"€947.24
SARGENT SG26-HPU65ALP-32D LH ajtógomb-retesz csőjárat | AF8FPM 26JF33 SG26-HPU65ALP-32D LH2-3 / 4 "és 7"€947.24
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RHR ajtógomb-retesz csőjárat | AF8FZF 26JF18 SG24-HPU15ALP-32D RHR2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LHR ajtógomb-retesz csőjárat | AF8FZG 26JF19 SG24-HPU15ALP-32D LHR2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D RH ajtógomb-retesz csőjárat | AF8FZH 26JF20 SG24-HPU15ALP-32D RH2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU15ALP-32D LH ajtógomb zárócső csőjárat | AF8FZJ 26JF21 SG24-HPU15ALP-32D LH2.75 "€789.11
SARGENT SG24-HPU65ALP-32D RHR ajtógomb-kapcsoló cső alakú Adatvédelem | AF8FZK 26JF22 SG24-HPU65ALP-32D RHR2.75 "€940.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT SG26-HPU15ALP-32D jobb oldali ajtógomb zárkészlet cső alakú átjáró
€796.29 /Mértékegység