SARGENT 281 P4A HU Ajtózáró párhuzamos kar hidraulikus | AH4VTQ 35MN07

SARGENT 281 P4A HU Ajtózáró párhuzamos karos hidraulikus

Raktáron
Tétel: AH4VTQ Modell: 281 P4A ENKereszthivatkozás: 35MN07

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€925.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
színekEzüst
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium festett
Ház mélysége2.187 "
Ház magassága4.375 "
Ház hossza11.75 "
Beltéri / kültériBelső és külső
A belső ajtó szélessége48 "
Kézi (M) / Automatikus (A)Kézikönyv
Max. Ajtónyitás120 fok
Mfr. SorozatSargent 281
Felszerelési stílusPárhuzamos
Vetítés a falról2-3 / 16 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.273
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)13.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Kéz orientáció: nem kéz
    • Szerelési hardver: mellékelve

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezHáz magasságaHáz hosszaFelszerelési stílusÁr
SARGENT 1431-P4A-HU Ajtózáró hidraulikus, nagy teherbírású, 12 hüvelykes | AG2CAC 31ER23 1431-P4A-HUPárhuzamosAlumíniumAlumínium2.25 "12 "Párhuzamos kar€764.21
SARGENT 281 P10 HU Ajtózáró nagy teherbírású párhuzamos kar | AH4VTT 35MN10 281 P10 HUNagy teherbírású párhuzamosEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos€985.35
SARGENT 281 CPS TB EN Ajtózáró nagy teherbírású kompressziós ütköző | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB HUNagy teherbírású kompressziós leállításEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos, szabályos, felső keret€1,401.56
SARGENT 281 CPSH EN Ajtózáró Extra nagy teherbírású hidraulika | AH4VTV 35MN13 281 CPSH HUNagy teherbírású kompressziós leállás, tartsa nyitvaEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos, szabályos, felső keret€1,309.16
SARGENT 281-UH TB EN ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------€1,024.93
SARGENT 281 CPSH TB EN ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------€1,483.53
SARGENT 281-UH TB EB ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------€1,024.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT 281 P4A HU Ajtózáró párhuzamos karos hidraulikus
€925.82 /Mértékegység