Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SARGENT 1431-P4A-HU Ajtózáró hidraulikus, nagy teherbírású, 12 hüvelykes | AG2CAC 31ER23

SARGENT 1431-P4A-HU Ajtózáró hidraulikus, nagy teherbírású, 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2CAC Modell: 1431-P4A-ENKereszthivatkozás: 31ER23

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€764.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAcél
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekAlumínium
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága2.25 "
Ház hossza12 "
Ház szélessége3.375 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fokig
Felszerelési stílusPárhuzamos kar
Vetítés a falról2-1 / 4 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezHáz magasságaHáz hosszaFelszerelési stílusÁr
SARGENT 281 P4A HU Ajtózáró párhuzamos kar hidraulikus | AH4VTQ 35MN07 281 P4A HUPárhuzamosEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos€925.82
SARGENT 281 P10 HU Ajtózáró nagy teherbírású párhuzamos kar | AH4VTT 35MN10 281 P10 HUNagy teherbírású párhuzamosEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos€985.35
SARGENT 281 CPS TB EN Ajtózáró nagy teherbírású kompressziós ütköző | AH4VTU 35MN12 281 CPS TB HUNagy teherbírású kompressziós leállításEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos, szabályos, felső keret€1,401.56
SARGENT 281 CPSH EN Ajtózáró Extra nagy teherbírású hidraulika | AH4VTV 35MN13 281 CPSH HUNagy teherbírású kompressziós leállás, tartsa nyitvaEzüstAlumínium festett4.375 "11.75 "Párhuzamos, szabályos, felső keret€1,309.16
SARGENT 281-UH TB EN ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRR 21T011 281-UH TB EN------€1,024.93
SARGENT 281 CPSH TB EN ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRT 35MN14 281 CPSH TB EN------€1,483.53
SARGENT 281-UH TB EB ajtócsukó, nyitva tartással, nem kézzel, 11 3/4 hüvelykes ház Lg, 2 3/16 hüvelykes ház Dp | CT9WRU 21T012 281-UH TB EB------€1,024.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT 1431-P4A-HU Ajtózáró hidraulikus, nagy teherbírású, 12 hüvelykes
€764.21 /Mértékegység