Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANI-LAV N8120 permetező fúvóka víztakarékos 3/4 hüvelykes 5.3 gpm | AH3FYA 31TT32

SANI-LAV N8120 víztakarékos szórófej, 3/4 hüvelykes, 5.3 gpm

Raktáron
Tétel: AH3FYA Modell: N8120Kereszthivatkozás: 31TT32
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
€295.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztakarékos meleg / hideg permetező fúvóka
színekBiztonsági narancs
Kapcsolat típusa3/4 "GHT női bemenet
Áramlási sebesség5.3 gpm
Hossz6.625 "
AnyagSárgaréz, rozsdamentes acél
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3381
Hajó magassága (cm)7.3
Hajó hossza (cm)18.73
Hajószélesség (cm)16.83
Származási országTW

Termék részletek:

    • Fúvóka kikapcsolása: Kezelje a kezelőszerveket

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlási sebességTételHosszAnyagMax. NyomásTemp. HatótávolságÁr
SANI-LAV N2B permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm 100 psi | AH3FXQ 31TT23 N2BFekete6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.05
SANI-LAV N2W permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm fehér 100 psi | AH3FXR 31TT24 N2Wfehér6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.09
SANI-LAV N2BL permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm Kék 100psi | AH3FXT 31TT25 N2BLKék6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.61
SANI-LAV N2R permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm Piros 100 psi | AH3FXU 31TT26 N2RPiros6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€21.86
SANI-LAV N2G permetező fúvóka 3/4 hüvelyk 6.5 gpm zöld 100 psi | AH3FXV 31TT27 N2GZöld6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.05
SANI-LAV N2Y szórófej 3/4 hüvelyk 6.5 gpm sárga 100 psi | AH3FXW 31TT28 N2YSárga6.5 gpmPermetező fúvóka5"Cink, sárgaréz, rozsdamentes acél100 psi32 fok és 180 fok F között€22.30
SANI-LAV N820 meleg / hideg 3/4 hüvelykes szórófej 8.9 gpm | AH3FXX 31TT29 Network TwentyOneBiztonsági narancs8.9 gpmForró / hideg permetező fúvóka6.625 "Sárgaréz, rozsdamentes acél150 psi32 fok és 200 fok F között€295.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N8120 víztakarékos szórófej, 3/4 hüvelykes, 5.3 gpm
€295.91 /Mértékegység