SANI-LAV 531A súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAC 28DV75

SANI-LAV 531A súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH2HAC Típus: 531AKereszthivatkozás: 28DV75

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,660.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBozótos mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység10.5 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete23 "x 16"
színekEzüst
Drain nyitás3.25 "
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep szerelő központokCsak középső lyuk
Csaptelep működtetéseÉrzékelő
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv14
Szerelési típusFal
Lyukak száma1
Állomások száma1
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség19.5 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)59.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csaptelep / Csaptelep nélkül: Csaptelep

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVissza SplashTál méreteOldalsó fröccsCsaptelep szerelő központokCsaptelep működtetéseSzerelési típusLyukak számaÁr
SANI-LAV 531B Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAD 28DV76 531B25 "Igen23 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,450.39
SANI-LAV 531F Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAE 28DV77 531F25 "Igen23 "x 16"Nem8"8 OC csaptelepFal2€2,772.28
SANI-LAV 532A súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAF 28DV78 532A31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,823.44
SANI-LAV 532B súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAG 28DV79 532B31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,913.36
SANI-LAV 532F súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAH 28DV80 532F31 "Igen28 "x 16"Nem8"8 OC csaptelepFal2€3,354.01
SANI-LAV 531F1 súroló mosogató padló Sngl lábpedál 1 lyuk | AH6XLY 36LH82 531F125 "Igen22 "x 16"IgenCsak középső lyukEgy láb pedálEmelet1€3,237.27
SANI-LAV 531FS mosogató mosogató padló dupla lábpedál 1 furat | AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Igen22 "x 16"IgenCsak középső lyukDupla lábú pedálEmelet1€3,240.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 531A súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség
€3,660.83 /Mértékegység