SANI-LAV 531F Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAE 28DV77

SANI-LAV 531F súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH2HAE Modell: 531FKereszthivatkozás: 28DV77

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,562.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBozótos mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység10.5 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete23 "x 16"
színekEzüst
Drain nyitás3.25 "
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetése8 OC csaptelep
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv14
Szerelési típusFal
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz25 "
Teljes szélesség19.5 "
Oldalsó fröccsNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)59.69
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csaptelep / Csaptelep nélkül: Csaptelep

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVissza SplashTál méreteOldalsó fröccsCsaptelep szerelő központokCsaptelep működtetéseSzerelési típusLyukak számaÁr
SANI-LAV 531A súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAC 28DV75 531A25 "Igen23 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,152.97
SANI-LAV 531B Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAD 28DV76 531B25 "Igen23 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,189.37
SANI-LAV 532A súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAF 28DV78 532A31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,534.19
SANI-LAV 532B súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAG 28DV79 532B31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,617.31
SANI-LAV 532F súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAH 28DV80 532F31 "Igen28 "x 16"Nem8"8 OC csaptelepFal2€2,888.71
SANI-LAV 531F1 súroló mosogató padló Sngl lábpedál 1 lyuk | AH6XLY 36LH82 531F125 "Igen22 "x 16"IgenCsak középső lyukEgy láb pedálEmelet1€2,992.38
SANI-LAV 531FS mosogató mosogató padló dupla lábpedál 1 furat | AH6XLZ 36LH83 531FS25 "Igen22 "x 16"IgenCsak középső lyukDupla lábú pedálEmelet1€2,995.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 531F súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség
€2,562.56 /Mértékegység