Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI C2052SK1RL Roller Link Sk-1 Attachment | AB4KXY 1YLV3

TSUBAKI C2052SK1RL Görgőkar Sk-1 tartozék

Raktáron
Tétel: AB4KXY Típus: C2052SK1RLKereszthivatkozás: 1YLV3
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
€21.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméretC2052
A vég és a középvonal összekötése0.469 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz1.25 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher970 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.875 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1.25 "
Szegecsvég a középvonalig0.406 "
Henger Dia.0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság6170 font
típusSK-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80LSK1RL Görgőkar Sk-1 Felszerelés | AB4KMX 1YKR7 80LSK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€66.42
TSUBAKI 80SK1RL Görgőkar Sk-1 Rögzítés | AB4KNF 1YKT7 80SK1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€32.28
TSUBAKI 80ASSK1RL Görgőkar Sk-1 Attachment | AB4KNY 1YKV5 80ASSK1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€110.27
TSUBAKI C2040LSK1RL Sk-1 görgős csatlakozó | AB4KRN 1YLC3 C2040LSK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€23.95
TSUBAKI C2040SK1RL Görgőkar Sk-1 Táp | AB4KRZ 1YLD4 C2040SK1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.40
TSUBAKI C2040ASSK1RL Görgőkar Sk-1 Felszerelés | AB4KTT 1YLF3 C2040ASSK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€52.59
TSUBAKI C2042ASSK1RL Görgőkar Sk-1 Attachment | AB4KUA 1YLG1 C2042ASSK1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€62.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI C2052SK1RL Görgőkar Sk-1 tartozék
€21.79 /Mértékegység