SANI-LAV 217 lapát rozsdamentes acélból AE2HUR 4XKZ2

SANI-LAV 217 Lapát rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE2HUR Típus: 217Kereszthivatkozás: 4XKZ2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€461.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél lapát
Penge hossza12.5 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaNégyszögletes pont
A penge szélessége9.5 "
színekRozsdamentes
Design1 darabból
Hosszabbított40 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaD-fogantyú
Teljes hossz40 "
típusKémiai / korrózióálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1995
Hajó magassága (cm)55.25
Hajó hossza (cm)105.73
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8201100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPenge hosszaPenge anyagPenge típusaA penge szélességeszínekHosszabbítottTeljes hosszÁr
SANI-LAV 207R lapáttal megerősített rozsdamentes acél 39 hüvelykes | AD6RFP 49P109 207Rmegerősített14 "304 Stainless Steelgombóc10.5 "Ezüst39 "39 "€474.77
SANI-LAV 207 Lapát, rozsdamentes acél | AE2HUQ 4XKZ1 207Kémiai / korrózióálló14 "Rozsdamentes acélgombóc10.5 "Rozsdamentes39 "39 "€450.91
SANI-LAV 227 Lapát rozsdamentes acél | AE2HUT 4XKZ3 227Kémiai / korrózióálló15.5 "Rozsdamentes acélgombóc11.5 "Rozsdamentes40 "40 "€452.59
SANI-LAV 267 lapát rozsdamentes acélból AE2HUU 4XKZ4 267Kémiai / korrózióálló11 "Rozsdamentes acélLapos négyzetpont7"Rozsdamentes39 "39 "€423.02
SANI-LAV 217R lapáttal erősített rozsdamentes acél 40 hüvelyk. | AG6ZPR 49P110 217Rmegerősített12.5 "304 Stainless Steelgombóc9.5 "Rozsdamentes40 "40 "€489.00
SANI-LAV 227R lapáttal erősített rozsdamentes acél 40 hüvelyk. | AG6ZPT 49P111 227Rmegerősített15.5 "304 Stainless Steelgombóc11.5 "Rozsdamentes40 "40 "€482.92
SANI-LAV 267R lapáttal erősített rozsdamentes acél 39 hüvelyk. | AG6ZPU 49P112 267Rmegerősített9"304 Stainless Steelgombóc7"Rozsdamentes39 "39 "€468.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 217 Lapát rozsdamentes acél
€461.14 /Mértékegység