SANI-LAV 207R lapáttal megerősített rozsdamentes acél 39 hüvelykes | AD6RFP 49P109

SANI-LAV 207R lapáttal erősített rozsdamentes acél 39 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6RFP Típus: 207RKereszthivatkozás: 49P109

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€431.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél lapát
Penge hossza14 "
Penge anyag304 Stainless Steel
Penge típusagombóc
A penge szélessége10.5 "
színekEzüst
Design1 darabból
Hosszabbított39 "
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaD-fogantyú
Teljes hossz39 "
típusmegerősített

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.92
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8201100000
Származási országCH

Termékváltozatok

TermékekModelltípusPenge hosszaPenge anyagPenge típusaA penge szélességeszínekHosszabbítottTeljes hosszÁr
SANI-LAV 207 Lapát, rozsdamentes acél | AE2HUQ 4XKZ1 207Kémiai / korrózióálló14 "Rozsdamentes acélgombóc10.5 "Rozsdamentes39 "39 "€410.29
SANI-LAV 217 lapát rozsdamentes acélból AE2HUR 4XKZ2 217Kémiai / korrózióálló12.5 "Rozsdamentes acélNégyszögletes pont9.5 "Rozsdamentes40 "40 "€412.69
SANI-LAV 227 Lapát rozsdamentes acél | AE2HUT 4XKZ3 227Kémiai / korrózióálló15.5 "Rozsdamentes acélgombóc11.5 "Rozsdamentes40 "40 "€415.65
SANI-LAV 267 lapát rozsdamentes acélból AE2HUU 4XKZ4 267Kémiai / korrózióálló11 "Rozsdamentes acélLapos négyzetpont7"Rozsdamentes39 "39 "€396.29
SANI-LAV 217R lapáttal erősített rozsdamentes acél 40 hüvelyk. | AG6ZPR 49P110 217Rmegerősített12.5 "304 Stainless Steelgombóc9.5 "Rozsdamentes40 "40 "€448.17
SANI-LAV 227R lapáttal erősített rozsdamentes acél 40 hüvelyk. | AG6ZPT 49P111 227Rmegerősített15.5 "304 Stainless Steelgombóc11.5 "Rozsdamentes40 "40 "€474.70
SANI-LAV 267R lapáttal erősített rozsdamentes acél 39 hüvelyk. | AG6ZPU 49P112 267Rmegerősített9"304 Stainless Steelgombóc7"Rozsdamentes39 "39 "€417.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 207R lapáttal erősített rozsdamentes acél 39 hüvelyk
€431.66 /Mértékegység