Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107 patron TCXX 3(2.5)X | AH3LNZ 32UV71

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107 kazetta TCXX 3(2.5)X

Raktáron
Tétel: AH3LNZ Modell: STFCL 12CA-16-MKereszthivatkozás: 32UV71

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCoroTurn 107 esztergagép
Szorítócsavar434.9-824
B mérete0.590
H méret0.472
Helyezze be a csavart5513 020-10
Helyezze be az alakzatotHáromszögű
Helyezze be a vastagságot0.156
Bal / jobb kézBal kéz
ZárNem
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz2.165
GereblyePozitív
StílusCsavaros
Torx kulcs5680-049-01
típusISO patronok belső és külső alkalmazásokhoz egyaránt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1058
Hajó magassága (cm)3.6
Hajó hossza (cm)8.2
Hajószélesség (cm)3.6

Termék részletek:

    • Felírt kör (In.): 0.375
    • F1 dimenzió (hüvelyk): 0.787

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT STFCL 12CA-16-M CoroTurn 107 kazetta TCXX 3(2.5)X
€110.73 /Mértékegység