Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT E099M16 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.945 Inch Thread Length, 4 1/64 Inch Length, Right Hand | CT9UNM 25G291

SANDVIK COROMANT E099M16 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.945 Inch Thread Length, 4 1/64 Inch Length, Right Hand

Raktáron
Tétel: CT9UNM Típus: E099M16Kereszthivatkozás: 25G291
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
€103.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANDVIK COROMANT E301M10 Tap, High Speed Steel, Bright, 0.787 Inch Thread Length, 4 1/8 Inch Length | CT9UNH 25G366 E301M10€29.78
SANDVIK COROMANT E317M5X0.5 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.512 Inch Thread Length, 2 53/64 Inch Length, Right Hand | CT9UNJ 25G474 E317M5X0.5€47.50
SANDVIK COROMANT E317M12X1.5 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.906 Inch Thread Length, 3 15/16 Inch Length, Right Hand | CT9UNK 25G469 E317M12X1.5€57.11
SANDVIK COROMANT E8935/8 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.906 Inch Thread Length, 4 21/64 Inch Length, Right Hand | CT9UNL 25H042 E8935 / 8€107.33
SANDVIK COROMANT E8933/8 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.787 Inch Thread Length, 3 15/16 Inch Length, Right Hand | CT9UQM 25H040 E8933 / 8€63.02
SANDVIK COROMANT E301M1 Tap, High Speed Steel, Bright, 0.217 Inch Thread Length, 1 37/64 Inch Length | CT9UQT 25G360 E301M1€44.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT E099M16 Tap, High Speed Steel, Tin, 0.945 Inch Thread Length, 4 1/64 Inch Length, Right Hand
€103.38 /Mértékegység