Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Fúró 5.7mm 140 keményfém | AF9KZA 30CE75

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber fúró 5.7mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF9KZA Model: 460.1-0570-043A1-XM GC34Kereszthivatkozás: 30CE75
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
€171.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.224 "
Dimenzió típusaMetric
befejezPVD
Fuvola hossza62mm
Lista számaCoroDrill (R) 460
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz103mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaHasított
Shank Dia.6mm
Méret5.7mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)11.5
Hajószélesség (cm)1.6
HS-kód8207502055

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Fúró 4.76mm 140 Keményfém | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Töredékes hüvelyk2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€282.81
SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Fúró 7.14mm 140 Keményfém | AF9LAP 30CF12 460.1-0714-054A1-XM GC340.281 "Töredékes hüvelyk3 5 / 16 "4-61 / 64 "5 / 16 "9 / 32 "€330.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber fúró 5.7mm 140 keményfém
€171.71 /Mértékegység