Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber Fúró 7.14mm 140 Keményfém | AF9LAP 30CF12

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber fúró 7.14mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF9LAP Model: 460.1-0714-054A1-XM GC34Kereszthivatkozás: 30CF12
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
€330.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.281 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezPVD
Fuvola hossza3 5 / 16 "
Lista számaCoroDrill (R) 460
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz4-61 / 64 "
Pont szöge140 fok
Pont típusaHasított
Shank Dia.5 / 16 "
Méret9 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0648
Hajó magassága (cm)1.3
Hajó hossza (cm)16.4
Hajószélesség (cm)1.3
HS-kód8207502055

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
SANDVIK COROMANT 460.1-0476-036A1-XM GC34 Jobber Fúró 4.76mm 140 Keményfém | AF9KYF 30CE56 460.1-0476-036A1-XM GC340.187 "Töredékes hüvelyk2.437 "4 3 / 32 "15 / 64 "3 / 16 "€282.81
SANDVIK COROMANT 460.1-0570-043A1-XM GC34 Jobber Fúró 5.7mm 140 keményfém | AF9KZA 30CE75 460.1-0570-043A1-XM GC340.224 "Metric62mm103mm6mm5.7mm€85.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANDVIK COROMANT 460.1-0714-054A1-XM GC34 Jobber fúró 7.14mm 140 keményfém
€330.44 /Mértékegység