SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ZFP Horizontal Mailbox Private 6 Door Bronze Fl 30-1/2 Inch | AG3HRD 33KZ99

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ZFP Vízszintes postafiók privát 6 ajtós bronz Fl 30-1/2 hüvelyk

Tétel: AG3HRD Típus: 3708S-06ZFPKereszthivatkozás: 33KZ99

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekBronz
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság30.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly65 font
Ajtók száma6
IrányultságVízszintes
Nyerőhely10-3 / 4 "W x 3/4" H
típusMagán
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)46.67
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságTételNettó súlyAjtók számaSzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARP Vízszintes postafiók privát 1 ajtós alumínium Rl 13 hüvelyk | AG3GPD 33KT43 3703S-01ARPAlumínium17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRP Vízszintes postafiók privát, 1 ajtós, arany Rl 13 hüvelykes | AG3GPG 33KT46 3703S-01GRPArany17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRP Vízszintes postaláda Privát 1 ajtós Sand Rl 13 hüvelykes | AG3GPK 33KT49 3703S-01SRPHomokkő17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZRP Vízszintes postafiók privát 1 ajtós bronz Rl 13 hüvelykes | AG3GPN 33KT52 3703S-01ZRPBronz17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3704S-01ZFP Vízszintes postafiók privát 1 ajtós bronz Fl 16-1/2 hüvelyk | AG3GQE 33KV06 3704S-01ZFPBronz17 "16.5 "Vízszintes postafiók35 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFP Vízszintes postafiók privát 1 ajtós alumínium Fl 13 hüvelykes | AG3GTD 33KU10 3703S-01AFPAlumínium17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFP vízszintes postafiók privát, 1 ajtós, arany, 13 hüvelykes | AG3GTE 33KU11 3703S-01GFPArany17 "13 "Vízszintes postafiók30 font116.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06ZFP Vízszintes postafiók privát 6 ajtós bronz Fl 30-1/2 hüvelyk