PARKER Kovácsolt sárgaréz golyóscsapok, rögzítő acél fogantyú


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: MNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Acéllemez , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 350 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
XPP501P-8
1 / 2 "€104.96
A
XPP501P-4
1 / 4 "€101.12
A
XPP501P-6
3 / 8 "€91.90

Kovácsolt sárgaréz golyóscsapok, rögzítő acél fogantyú

A Parker 501-es sorozatú ipari golyóscsapokat benzin- és dízelmotoros járművek, víz- és légi szolgáltató vezetékek, valamint üzemtervezési vízvezeték-alkalmazások elzáróelemeiként használják. Ezek az egységek krómozott sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, amely kiváló ütés- és korrózióállóságot biztosít. PTFE tömítésekkel és tömítésekkel rendelkeznek a maximális korrózióállóság érdekében, és egy negyed fordulatú fogantyúval rendelkeznek, hogy lehetővé tegyék a leállítást a teljes elzáráshoz. Válasszon ezekből az általános célú golyóscsapokból, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?