OAKTON Merülési hőmérséklet szondák


Szűrő
Pontosság: +/-0.2°C/ +/-0.4°F , Kalibrációs tanúsítvány: NIST , szonda átm.: 1 / 8 " , Szonda anyaga: 316 Stainless Steel , Folyamat kapcsolat: 1/4 "NPT, kompressziós szerelvény , Alkategória: szondák , Használata: Levegő vagy folyadékok , vezeték hossza: 36 "
StílusModellSzonda csatlakozóSzonda hosszaTemp. HatótávolságHőmérsékletmérő elemÁr (ÁFA nélkül)
A
WD-35613-05
----€129.85
B
WD-35626-50
phono4.5 "40 fokozatok az 257 fokigThermistor€150.43
C
WD35626-60
Három tűs zár4.625 "-58 ° -tól 302 ° -igRTD€236.01

Merülési hőmérséklet szondák

Az Oakton merülő hőmérséklet-szondák ideálisak az RTD hőmérőkkel való használatra a laboratóriumi és autóipari létesítmények hőmérsékleti értékeinek mérésére. 316-os rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy ellenálljanak a reaktív vegyi anyagokkal és koptató hatásokkal szembeni károsodásnak/kopásnak, és egyes modellek háromcsapos reteszelő kialakítással rendelkeznek, amely megkönnyíti a gyors felszerelést/eltávolítást. Válogatott modellek (behatolási hőmérsékleti szondák), amelynek K hőelem mérőeleme van Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?