SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFU Vízszintes postaláda Usps 1 Door Gold Fl 23-1/2 hüvelyk | AG3GWL 33KU87

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFU Vízszintes postaláda Usps 1 Door Gold Fl 23-1/2 Inch

Tétel: AG3GWL Modell: 3706S-1PGFUKereszthivatkozás: 33KU87

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes postafiók
Doboz anyagaalumínium
színekArany
Mélység17 "
AjtóanyagAlumínium
befejezPorbevonatú
Magasság23.5 "
RakodásFront
Felszereléssüllyesztett
Nettó súly45 font
Ajtók száma1
IrányultságVízszintes
típusUSPS
Szélesség16.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200020

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságNettó súlySzélességÁr
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Vízszintes postafiók 1 ajtós alumínium, 13 hüvelykes | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUAlumínium17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Vízszintes postafiók 1 ajtós alumínium Rl 13 hüvelykes | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUAlumínium17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Vízszintes postafiók 1 ajtó arany, 13 hüvelykes | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUArany17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Vízszintes postafiók 1 ajtó arany Rl 13 hüvelyk | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUArany17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Vízszintes postafiók 1 ajtós homok, 13 hüvelyk | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUHomokkő17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Vízszintes postafiók 1 ajtós homok Rl 13 hüvelyk | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUHomokkő17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Vízszintes postafiók 1 ajtós bronz fl 13 hüvelyk | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUBronz17 "13 "30 font16.38 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3706S-1PGFU Vízszintes postaláda Usps 1 Door Gold Fl 23-1/2 Inch