SALISBURY 4169 Switch Stick tárolótartály | AE7PWP 5ZV82

SALISBURY 4169 Switch Stick tárolótartály

Tétel: AE7PWP Típus: 4169Kereszthivatkozás: 5ZV82
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,338.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló konténer
színekfehér
Méretek9 láb x 6 "azonosító
AnyagPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)317.5
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

A Salisbury 4169 kapcsolókarok konténerét az elektromos közműiparban használják a kapcsolókarok biztonságos tárolására és szállítására, mint például a gyorsrúd-szerszámok és más elektromos berendezések, amelyeket feszültség alatt álló elektromos rendszerek kapcsolóinak és leválasztóinak kezelésére használnak.

Jellemzők:

  • A Salisbury 4169 kapcsolókarok tárolóedénye fehér PVC konstrukcióval, védő kapcsolókarokkal.
  • Ennek a kapcsolókarnak a méretei 9 láb hosszúak és 6 hüvelykes belső átmérőjűek, így biztonságosan illeszkedik a különböző méretű kapcsolókarokhoz.
  • 2 rögzítőkonzollal és 4 csavarral rendelkezik, amelyek megkönnyítik a telepítést és a biztonságos rögzítést a kijelölt helyre.
  • Ezt a tartályt kifejezetten a forró kapcsolókarokhoz tervezték, biztosítva a szoros illeszkedést és megóvva a feszültség alatt álló alkatrészeket kezelő szerszámokat.
  • Biztonságos és robusztus szerkezettel van felszerelve, amely biztosítja a tárolt kapcsolókarok hosszú élettartamát, megőrzi integritásukat és teljesítményüket.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tárolni és karbantartani a kapcsolókarokat a tartályban, hogy biztosítsák azok hosszú élettartamát és teljesítményét?

V. A kapcsolókarok rendszeres ellenőrzése és tisztítása, valamint a gyártó ajánlásainak betartása elengedhetetlen a hosszú élettartam és a teljesítmény megőrzéséhez.

K. Ez a kapcsolókaros tárolóedény ellenáll a kültéri vagy zord környezeti feltételeknek?

V. A tartályt különféle környezeti feltételekhez tervezték, és védelmet nyújt az olyan tényezők ellen, mint a nedvesség, az UV-sugárzás és a vegyszerek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SALISBURY 4169 Switch Stick tárolótartály
€2,338.22 /Mértékegység