Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G osztó 49 cella 7 x 7 - 12 db-os csomag | AF2BCN 6PTH6

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G osztó 49 cella 7 x 7 - 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2BCN Típus: HS2860GKereszthivatkozás: 6PTH6

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€48.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeloszt
színekfehér
AnyagKarton
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)120
Min. Hőmérséklet Értékelés-196
Teljes magasság1.5 "
Teljes hossz5.25 "
Teljes szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2048
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4823908600
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 sejtosztó 50 ml-es tubusok - 10 db-os kiszerelés | AE9YPQ 6NUF3 HS2860P2.75 "5.25 "5.25 "10€36.84
ajánlatkérés
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860Q 36 sejtosztó 15 ml-es tubusok - 10 db-os kiszerelés | AE9YPR 6NUF4 HS2860Q2.75 "5.75 "5.75 "10€65.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860E osztó 100 cellás 10 x 10 - 12 db-os csomag | AF2BCK 6PTH3 HS2860E1.5 "5.25 "5.25 "12€59.96
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860H osztó 81 cella 9 x 9 - 12 db-os csomag | AF2BCL 6PTH4 HS2860H1.5 "5.25 "5.25 "12€48.41
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860F 64 cellás osztó - 12 db-os csomag | AF2BCM 6PTH5 HS2860F1.5 "5.25 "5.25 "12€64.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860G osztó 49 cella 7 x 7 - 12 db-os csomag
€48.85 /csomag