Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS WSP-8-SS Tengely gallér bilincs 2db 1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YKW 30VX35

RULAND MANUFACTURING WSP-8-SS tengely gallér bilincs 2db 1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9YKW Modell: WSP-8-SSKereszthivatkozás: 30VX35

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€190.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1 / 2 "
Hézag Dia39.3mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.34mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret# 8 32-
Szélesség29mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS WSP-10-F tengely nyakörv bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél130mmÖtvözött acél# 10 32-32mm€112.12
RULAND GYÁRTÁS WSP-10-SS Tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 Stainless Steel130mmRozsdamentes acél# 10 32-32mm€283.59
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-F tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél140mmÖtvözött acél1 / 4 "-2832mm€113.47
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-SS tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acél1 / 4 "-289mm€282.80
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-F tengely nyakörv bilincs 2db 7/8 hüvelykes acél | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acél1 / 4 "-289mm€143.36
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-SS Tengely gallér bilincs 2db 7/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2811mm€343.56
RULAND GYÁRTÁS WSP-16-F Tengelygyűrű bilincs 2db 1 hüvelykes acél | AF9YJW 30VX12 WSP-16-F1"32.0mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acél1 / 4 "-2811mm€128.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-8-SS tengely gallér bilincs 2db 1/2 hüvelykes 303 rozsdamentes acél
€190.08 /Mértékegység