Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS SPH-71-F Tengelygyűrű bilincs 2db 4-7/16 hüvelykes acél | AF9XZV 30VR93

RULAND MANUFACTURING SPH-71-F tengely gallér bilincs 2db 4-7/16 hüvelyk acél

Raktáron
Tétel: AF9XZV Modell: SPH-71-FKereszthivatkozás: 30VR93

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€980.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.4.437 "
Hézag Dia6.548 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.6.25 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 2 "-20
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.673
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaDia kívül.Ár
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F tengely gallér bilincs 2db 3-11 / 16 hüvelykes acél | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "€746.84
RULAND MANUFACTURING SPH-60-F tengely gallér bilincs 2db 3-3 / 4 hüvelykes acél | AF9WDQ 30VR82 SPH-60-F3.75 "5.852 "5.5 "€758.69
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F tengely gallér bilincs 2db 3-13 / 16 hüvelykes acél | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€845.52
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F tengely gallér bilincs 2db 3-7 / 8 hüvelykes acél | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€740.29
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F tengely gallér bilincs 2db 3-15 / 16 hüvelykes acél | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€725.55
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F tengely gallér bilincs 2db 3-1 / 16 hüvelykes acél | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"€595.31
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F tengely gallér bilincs 2db 3-1 / 8 hüvelykes acél | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€595.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-71-F tengely gallér bilincs 2db 4-7/16 hüvelyk acél
€980.41 /Mértékegység