Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SPH-60-F tengely gallér bilincs 2db 3-3 / 4 hüvelykes acél | AF9WDQ 30VR82

RULAND MANUFACTURING SPH-60-F tengely gallér bilincs 2db 3-3/4 hüvelyk acél

Raktáron
Tétel: AF9WDQ Modell: SPH-60-FKereszthivatkozás: 30VR82
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
€758.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3.75 "
Hézag Dia5.852 "
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.5.5 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1 / 2 "-20
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.232
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaDia kívül.Ár
RULAND MANUFACTURING SPH-59-F tengely gallér bilincs 2db 3-11 / 16 hüvelykes acél | AF9WDP 30VR81 SPH-59-F3-11 / 16 "5.852 "5.5 "€746.84
RULAND MANUFACTURING SPH-61-F tengely gallér bilincs 2db 3-13 / 16 hüvelykes acél | AF9WDR 30VR83 SPH-61-F3-13 / 16 "6.083 "5.75 "€845.52
RULAND MANUFACTURING SPH-62-F tengely gallér bilincs 2db 3-7 / 8 hüvelykes acél | AF9WDT 30VR84 SPH-62-F3.875 "6.083 "5.75 "€740.29
RULAND MANUFACTURING SPH-63-F tengely gallér bilincs 2db 3-15 / 16 hüvelykes acél | AF9WDU 30VR85 SPH-63-F3-15 / 16 "6.083 "5.75 "€725.55
RULAND MANUFACTURING SPH-49-F tengely gallér bilincs 2db 3-1 / 16 hüvelykes acél | AF9XZC 30VR71 SPH-49-F3-1 / 16 "5.397 "5"€595.31
RULAND MANUFACTURING SPH-50-F tengely gallér bilincs 2db 3-1 / 8 hüvelykes acél | AF9XZD 30VR72 SPH-50-F3.125 "5.397 "5"€595.31
RULAND GYÁRTÁS SPH-51-F Tengelygyűrű bilincs 2db 3-3/16 hüvelykes acél | AF9XZE 30VR73 SPH-51-F3.187 "5.397 "5"€595.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPH-60-F tengely gallér bilincs 2db 3-3/4 hüvelyk acél
€758.69 /Mértékegység