Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusa furat 1 1/8 in | AB9ANG 2ARD7

RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F csatlakozókészlet csavartípus furat 1 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9ANG Modell: SCC-18-18-FKereszthivatkozás: 2ARD7
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
€158.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.125 "
Hézag Dia1.875 "
Kulcsszélesség1 / 4 "
AnyagFekete-oxid acél
Max. FORDULAT4000
Max. forgatónyomaték1200 In.Lbs.
Dia kívül.1.875 "
Teljes hossz3.125 "
Csavar méret3 / 8-16 "
típusEgy darabból álló csavar típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND MANUFACTURING SCC-22-22-F tengelykapcsoló készlet Csavartípus furat 1 3/8 In | AB8YCR 2AEK3 SCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 In.Lbs.2.5 "3.625 "3 / 8-16 "€216.37
RULAND MANUFACTURING SCC-24-24-F tengelykapcsoló készlet Csavartípus furat 1 1/2 In | AB8YCT 2AEK4 SCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 In.Lbs.2.625 "3.875 "3 / 8-16 "€245.04
RULAND MANUFACTURING SCC-8-8-F tengelykapcsoló készlet Csavar típus furat 1/2 in | AB8YCU 2AEK5 SCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 In.Lbs.1.125 "1.75 "1 / 4-20 "€81.47
RULAND MANUFACTURING SCC-10-10-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusú furat 5/8 in | AB9ANC 2ARD3 SCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 In.Lbs.1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "€105.72
RULAND MANUFACTURING SCC-12-12-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusú furat 3/4 hüvelykes | AB9AND 2ARD4 SCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 In.Lbs.1.5 "2.25 "5 / 16-18 "€127.95
RULAND MANUFACTURING SCC-14-14-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusú furat 7/8 hüvelykes | AB9ANE 2ARD5 SCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 In.Lbs.1.625 "2.5 "5 / 16-18 "€124.16
RULAND MANUFACTURING SCC-16-16-F tengelykapcsoló készlet Csavar típusa 1 bemenet | AB9ANF 2ARD6 SCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 In.Lbs.1.75 "3"5 / 16-18 "€128.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCC-18-18-F csatlakozókészlet csavartípus furat 1 1/8 hüvelyk
€158.47 /Mértékegység