ELOBAU L1FD003B szálkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 3 m-es méretű, PVC

Tétel: CL7NAT Modell: L1FD003B
€92.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStrand készlet
Kábel átmérője7.5 mm
Kábel hossza3 méter
Kábel anyagPVC
Kapcsolattartó anyagRézötvözet/nikkel
Max. Működési hőmérséklet125 fok. C
Max. Tárolási hőm.125 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-55 fok C
Min. Tárolási hőm.-55 fok C
A szálok száma6

Termékváltozatok

TermékekModellPinek számaKábel átmérőjeKábel hosszaA szálok számaHuzal keresztmetszetCsatlakozó típusaKapcsolattartó anyagMax. Tárolási hőm.Ár
ELOBAU L0CC000B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/10 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MNN L0CC000B0135.3 - 5.7 mm10 méter30.5 nm---€136.48
ajánlatkérés
ELOBAU L0CC003B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/3 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MRG L0CC003B0135.5 mm3 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 fok. C€65.63
ajánlatkérés
ELOBAU L0CC005B01 szálkészlet, 3 tűs, 3 x 0.5/5 m méretű, PVC, tömítéssel | CL7MTY L0CC005B0135.5 mm5 méter30.5 nmAMP-Superseal Buchse-70 fok. C€79.23
ajánlatkérés
ELOBAU L1FD005B szárkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 5 m-es méretű, PVC | CL7MYY L1FD005B67.5 mm5 méter60.75 négyzetméter mmDeutsch csatlakozó DT 06-6S aljzatRézötvözet/nikkel125 fok. C€90.57
ajánlatkérés
ELOBAU L2DD005A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 4 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Terület, 5 m Méret | CL7NBV L2DD005A--5 méter--Molex-39-01-3043Réz ón mester ötvözet105 fok. C€45.21
ajánlatkérés
ELOBAU L2FD003A szálkészlet Molex csatlakozóval, 6 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC | CL7NEM L2FD003A--------€49.14
ajánlatkérés
ELOBAU L2JD003A szálkészlet erősítő csatlakozóval, 10 tűs, 0.75 mm négyzetméter. Méret, 3m Méret, PVC | CL7NEN L2JD003A--------€81.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU L1FD003B szálkészlet Deutsch csatlakozóval, 6 tűs, 3 m-es méretű, PVC
€92.40 /Mértékegység