Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS QCL-28-A Tengelygallér gyorsszorító 1-3/4 hüvelykes alumínium | AF9XTV 30VP42

RULAND MANUFACTURING QCL-28-A tengelygyűrű gyorsbilincs 1-3/4 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AF9XTV Modell: QCL-28-AKereszthivatkozás: 30VP42

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€223.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.1.75 "
Hézag Dia3.937 "
Nyakörv stílusKapocs, Gyors
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete eloxált 6061 alumínium
Darabszám1
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Dia kívül.3.937 "
Csavar anyaga18-8 300-as sorozat rozsdamentes acél
Csavar méretM6
Szélesség0.748 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Sapka csavar méreteSzélességHézag DiaBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
RULAND GYÁRTÓ QCL-6-A gyorsbilincs tengely gallér 3/8-os furatú | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-AM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "2024 alumínium38mm€76.01
RULAND GYÁRTÓ QCL-8-A gyorsbilincs tengely gallér 1/2 hüvelykes furat | AE3GWN 5DFH2 QCL-8-AM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "2024 alumínium38mm€75.99
RULAND GYÁRTÓ QCL-10-A gyorsbilincs tengely gallér 5 / 8in furatú | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-AM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "2024 alumínium38mm€75.96
RULAND GYÁRTÁS QCL-12-A gyors szorítótengely gallér 3/4in Bore | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-AM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "2024 alumínium50mm€94.21
RULAND GYÁRTÁS QCL-16-A gyorsbilincs tengely gallér 1 hüvelyk furat | AE3GWR 5DFH5 QCL-16-AM41"M413mm2"1"2024 alumínium50mm€97.24
RULAND GYÁRTÁS QCL-18-A Gyorsszorító tengely gallér 1 1/8 hüvelykes furat | AE3GWT 5DFH6 QCL-18-AM41.125 "M413mm2"1.125 "2024 alumínium50mm€92.86
RULAND GYÁRTÁS QCL-20-A gyorsbilincs tengely gallér 1 1/4 hüvelyk furat | AE3GWU 5DFH7 QCL-20-AM51.25 "M515mm3"1.25 "2024 alumínium75mm€146.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING QCL-28-A tengelygyűrű gyorsbilincs 1-3/4 hüvelykes alumínium
€223.29 /Mértékegység