Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A Oldham szett 3/8 hüvelykes | AF9WUF 30VH87

RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF9WUF Modell: OSC16-6-AKereszthivatkozás: 30VH87
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
€52.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Fura Dia.3 / 8 "
Hézag Dia25.4mm
befejezFekete eloxált
Hub Dia.1"
Hossz a furaton keresztül11.9mm
AnyagAlumínium
Max. Furat0.375 "
Max. FORDULAT4500
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F
Dia kívül.25.4mm
Teljes hossz9.9mm
Csavar méretM4 mm
Csavar típusaBeállítani a csavart
Setscrew helye2 (90 fok)
MéretOSC16
StílusOldham szett Keyway-vel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszFura Dia.Hézag DiaCsavar méretMéretHub Dia.KulcsnyílásHossz a furaton keresztülÁr
RULAND MANUFACTURING OSC16-8-A Oldham Set 1/2 hüvelykes tengelykapcsoló | AF9WUG 30VH88 OSC16-8-A9.9mm1 / 2 "25.4mmM4 mmOSC161"1 / 8 "11.9mm€52.86
RULAND GYÁRTÁS OSC21-10-A tengelykapcsoló Oldham készlet 5/8 hüvelyk | AF9WUH 30VH89 OSC21-10-A15mm5 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 16 "15mm€73.63
RULAND GYÁRTÁS OSC21-6-A tengelykapcsoló Oldham készlet 3/8 hüvelyk | AF9WUJ 30VH90 OSC21-6-A15mm3 / 8 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "3 / 32 "15mm€73.63
RULAND GYÁRTÁSA OSC21-8-A Oldham szett 1/2 hüvelykes | AF9WUK 30VH91 OSC21-8-A15mm1 / 2 "33.3mmM4 mmOSC211-5 / 16 "1 / 8 "15mm€73.63
RULAND MANUFACTURING OSC26-10-A Oldham szett 5/8 hüvelykes | AF9WUL 30VH92 OSC26-10-A18mm5 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€88.33
RULAND GYÁRTÓ OSC26-12-A Oldham szett 3/4 hüvelykes | AF9WUM 30VH93 OSC26-12-A18mm3 / 4 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 16 "18mm€88.33
RULAND GYÁRTÁS OSC26-6-A tengelykapcsoló Oldham készlet 3/8 hüvelyk | AF9WUN 30VH94 OSC26-6-A18mm3 / 8 "41.3mmM5 mmOSC261.625 "3 / 32 "18mm€88.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING OSC16-6-A tengelykapcsoló agy Oldham készlet 3/8 hüvelykes
€52.86 /Mértékegység